Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER-APB 100 VZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46155758
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0177
EAN/GTIN:
     4012799841777
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Ventilator ER-APB 100 VZ

Ausführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse 30 % (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit wartungsfreier Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung gegen Brandübertragung K90-18017.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,14999999 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,19*
€ 318,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,45*
€ 319,29*
Frei Haus
ab € 271,37*
€ 321,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,32*
€ 339,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,70*
€ 364,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,25*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 100,60*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 121,26*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 36,99*
Zubehör
Maico
0055.0092
ab € 36,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0192.0679
ab € 33,51*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 120,10*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 130,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.