Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seit.schneider 132mm 101048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 101048 Zange Diagonale Zange
Cimco 101048 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     3517A-46295554
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101048
EAN/GTIN:
     4021103010488
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider

Elektronik-Seit.schneider 132mm 101048

Elektronik-Seitenschneider, verstärkte Ausführung, ohne Schneidwate, Anstellwinkel 21°, Länge 132 mm, für weiche Drähte bis 1,3 mmØ. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
132 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,79*
€ 21,64*
€ 5,95*
ab € 15,96*
€ 22,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,17*
€ 23,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,62*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,39*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.