Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse Metall HAN 3A-KG-QB-M20 19200031750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse Metall HAN 3A-KG-QB-M20 19200031750
Kupplungsgehäuse Metall HAN 3A-KG-QB-M20 19200031750
Artikel-Nr.:
     3517A-46533053
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031750
EAN/GTIN:
     5713140124639
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Kupplungsgehäuse Metall HAN 3A-KG-QB-M20 19200031750

Kupplungsgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 5,47*
4 Tage
261
1
€ 6,95*
ab € 4,2683*
€ 5,8783*
3 Tage
183
1
€ 6,40*
ab € 4,37827*
€ 6,04827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,911*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 5,00*
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 17,85*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,381*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,26*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,09*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,40*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.