Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967
Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967
Artikel-Nr.:
     3517A-46557012
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1967
EAN/GTIN:
     4015394012900
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967

16A3P12H 50V Wandstecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 86,38*
€ 94,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 82,26*
€ 99,66*
1
€ 5,95*
ab € 82,52*
€ 99,78*
1
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 103,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,35*
€ 105,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1955
ab € 50,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1961
ab € 70,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1962
ab € 52,38*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1968
ab € 82,62*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1975
ab € 87,62*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1980
ab € 91,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.