Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967
Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967
Artikel-Nr.:
     6012B-46557012
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1967
EAN/GTIN:
     4015394012900
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wandstecker 16A,3p,12h,50V,IP44 1967

16A3P12H 50V Wandstecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 86,32*
€ 95,15*
1
€ 5,00*
ab € 81,83*
€ 99,71*
1
€ 5,95*
ab € 82,35*
€ 99,83*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 103,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 83,34*
€ 103,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1955
ab € 50,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1961
ab € 70,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1962
ab € 52,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1968
ab € 82,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1975
ab € 87,53*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1980
ab € 90,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.