Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46650621 Herst.-Nr.: S55770T221 EAN/GTIN: 7612914077325 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat S55770-T221 Nur Heizen oder nur Kühlen - Einstellung des Sollwerts mittels Drehknopf - Ein/Aus-Schalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | ohne | Anschluss: | 2-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 8..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,00* | € 36,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,17* | € 36,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,38* | € 40,45* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,35* | € 46,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,99* | € 50,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|