Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Raumregler RDF600KN S55770T 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX-Raumregler RDF600KN S55770T 400
KNX-Raumregler RDF600KN S55770T 400
Artikel-Nr.:
     3517A-46653203
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T400
EAN/GTIN:
     4047625004828
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

KNX-Raumregler RDF600KN S55770T 400

Raumthermostat mit LCD für Unterputzmontage für Ventilatorkonvektoren und Verdichter von Direktverdampfern
- KNX Kommunikation
- Für Heiz und/oder Kühlanwendungen
- Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal
- Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator
- 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit Display:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 228,77*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,98*
€ 229,38*
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 237,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 200,58*
€ 243,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.