Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens S55770-T400 RDF600KN/S Raumthermostat KNX m.LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5711313
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T400
EAN/GTIN:
     4047625004828
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumthermostat mit LCD für Unterputzmontage für Ventilatorkonvektoren und Verdichter von Direktverdampfern - KNX Kommunikation - Für Heiz und/oder Kühlanwendungen - Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal - Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator - 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontak, Präsenzmelder - Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion - Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung - Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter - Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung - Hintergrundbeleuchtete Anzeige - Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003) - Unabhängige Funktion für Fensterkontakt und Präsenzmelder - Vier Tasten zur Steuerung von KNX-Antrieben über KNX S-Mode (Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiensteuerung, 8-Bit-Szene) Applikation wählbar: - 2-Rohr-Systeme - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 4-Rohr-Systeme
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP30
Mit Display:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Busankopplung inklusive:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 173,78*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,15*
€ 221,62*
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 235,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 200,77*
€ 241,99*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.