Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborregler mit Relaisausgang 00453168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborregler mit Relaisausgang 00453168
Laborregler mit Relaisausgang 00453168
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-46666200
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00453168
EAN/GTIN:
     4053877010029
Suchbegriffe:
Temperatur-Laborregler
Temperatur-Regelgerät
Tischgehäuse
Industrieregler

Laborregler mit Relaisausgang 00453168

Der Laborregler wird bevorzugt für Temperaturregelungen von Heizplatten, Heizwicklungen, Temperierbädern und Wärmeöfen in Labor und Fertigung eingesetzt. Der eingebaute Kompaktregler erfüllt eine Vielzahl von technischen Anforderungen. Mit nur vier Tasten in der spritzwassergeschützten Frontplatte wird er bedient, parametriert und konfiguriert. Das platzsparende ABS-Kunststoffgehäuse hat die Abmessungen: B=180 mm, H=170 mm, T=200 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
PTC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,37*
€ 986,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 902,59*
€ 991,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 949,70*
€ 1.064,05*
Frei Haus
ab € 1.071,22*
€ 1.210,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.157,49*
€ 1.261,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,53*
€ 1.179,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,62*
€ 1.177,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,76*
€ 1.154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,96*
€ 1.126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,59*
€ 1.074,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.