| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D382962 Herst.-Nr.: 00453168 EAN/GTIN: 4053877010029 |
| |
|
| | |
| Der Laborregler wird bevorzugt für Temperaturregelungen von Heizplatten, Heizwicklungen, Temperierbädern und Wärmeöfen in Labor und Fertigung eingesetzt. Der eingebaute Kompaktregler erfüllt eine Vielzahl von technischen Anforderungen. Mit nur vier Tasten in der spritzwassergeschützten Frontplatte wird er bedient, parametriert und konfiguriert. Das platzsparende ABS-Kunststoffgehäuse hat die Abmessungen: B=180 mm, H=170 mm, T=200 mm. Der Kompaktregler, Rundsteckverbinder für Fühler, der EIN-AUS-Schalter und die optische Anzeige für Übertemperatur sind in der Frontplatte eingebaut. Die Steuerausgänge und Schmelzsicherungen sind rückseitig zugänglich. Die frontseitig verbaute Schutzkontaktsteckdose (Lastkreis bis 16 A) wird über ein Relais geschaltet. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 00453168 | Typ: | 00453168 | Produkt-Art: | Universalregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,77* | € 986,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 908,76* | € 991,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 950,96* | € 1.053,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.156,89* | € 1.261,08* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,30* | € 1.261,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|