Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Klemmleuchte GX53 827, sw LM85853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Klemmleuchte GX53 827, sw LM85853
LED-Klemmleuchte GX53 827, sw LM85853
Artikel-Nr.:
     3517A-47186266
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85853
EAN/GTIN:
     4020856858538
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53

LED-Klemmleuchte GX53 827, sw LM85853

Mattschwarze LED-Klemmleuchte mit flexiblem Schwanenhals. Kräftige Metallklemme für bis zu 25 mm dicke Platten. Durch Hakenöse auch als Wandleuchte zu befestigen. Ideal für platzsparende Homeoffice, als Leseleuchte und Schlafzimmerleuchte. Biegsamer, gummierter und selbst fixierender Metall-Lamellenschlauch (38 cm Länge). Gerichtete Beleuchtung durch LIGHTME POWERLENS LED-Leuchtmittel mit hochwertiger Echtglas-Linse für Lichtfächer mit 60° Abstrahlwinkel, lichtstark durch 350 lm Leuchtenlichtstrom, warmweiße Lichtfarbe (2700 K) für Wohnräume geeignet, nachhaltig und werkzeuglos wechselbar durch Bajonettfassung GX53.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
klemmen
Geeignet für Wandmontage:
nein
Biegbar:
ja
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,09*
€ 27,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,10*
€ 32,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,16*
€ 32,23*
€ 8,50*
ab € 23,65*
€ 32,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85856
ab € 26,40*
Ähnlich
LightMe
LM85830
ab € 26,59*
Ähnlich
LightMe
LM85813
ab € 26,53*
Ähnlich
LightMe
LM85850
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.