Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte GX53 827, sw LM85850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte GX53 827, sw LM85850
LED-Wandleuchte GX53 827, sw LM85850
Artikel-Nr.:
     3517I-27186254
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85850
EAN/GTIN:
     4020856858507
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte GX53 827, sw LM85850

Mattschwarze LED-Wandleuchte mit flexiblem Schwanenhals und Schalter am Gehäuse. Ideal fürs platzsparende Homeoffice, als Leseleuchte und Schlafzimmerleuchte. Biegsamer, gummierter und selbst fixierender Metall-Lamellenschlauch (38 cm Länge). Gerichtete Beleuchtung durch LIGHTME POWERLENS LED-Leuchtmittel mit hochwertiger Echtglas-Linse für Lichtfächer mit 60° Abstrahlwinkel, lichtstark durch 350 lm Leuchtenlichtstrom, warmweiße Lichtfarbe (2700 K) für Wohnräume geeignet, nachhaltig und werkzeuglos wechselbar durch Bajonettfassung GX53.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,09*
€ 27,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,24*
€ 32,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,11*
€ 32,35*
€ 8,50*
ab € 23,51*
€ 32,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85853
ab € 23,10*
Ähnlich
LightMe
LM85856
ab € 26,40*
Ähnlich
LightMe
LM85830
ab € 26,59*
Ähnlich
LightMe
LM85813
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.