Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3A300/12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3A300/12,5
Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3A300/12,5
Artikel-Nr.:
     3517A-47654356
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2674360000
EAN/GTIN:
     4050118685688
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3A300/12,5

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,96*
€ 232,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 202,83*
€ 236,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 269,95*
Frei Haus
ab € 233,89*
€ 272,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,86*
€ 310,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,04*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.