Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47654356 Herst.-Nr.: 2674360000 EAN/GTIN: 4050118685688 |
| |
|
| | |
| Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3A300/12,5 Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | ja | Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,48* | € 236,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 204,03* | € 240,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,36* | € 274,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,33* | € 277,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 268,24* | € 313,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|