Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VPU ZPA I 3 A 300/12 Überspannungsableiter 2674360000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-6101362
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2674360000
EAN/GTIN:
     4050118685688
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
true
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Nennspannung AC:
240 V
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,96*
€ 232,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 202,83*
€ 236,63*
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 269,95*
Frei Haus
ab € 233,89*
€ 272,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,86*
€ 310,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,04*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.