Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte DALI, anthr. 8841 RB/A/8 #8577351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte DALI, anthr. 8841 RB/A/8 #8577351
Artikel-Nr.:
     3517A-47677892
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8577351
EAN/GTIN:
     4018242967438
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

LED-Pollerleuchte DALI, anthr. 8841 RB/A/8 #8577351

Poller-Kopfeinheit mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA-Reflektor. Gezielter Lichtaustritt durch 180°-Abschattung. In Kombination mit separat zu bestellenden Standrohren in verschiedenen Ausführungen und Höhen zu verwenden. 2 LED Module mit jeweils 4 LED in einem Linsensystem integriert, direkt strahlend. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,32*
€ 471,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 428,66*
€ 504,00*
Frei Haus
ab € 434,37*
€ 509,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 490,26*
€ 575,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,09*
€ 592,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,28*
€ 559,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8578151
ab € 349,83*
Ähnlich
TRILUX
8578251
ab € 349,70*
Ähnlich
TRILUX
8577251
ab € 400,85*
Ähnlich
TRILUX
8577451
ab € 403,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.