Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte anthrazit 8841 AB14L/ #8578151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte anthrazit 8841 AB14L/ #8578151
Artikel-Nr.:
     3517A-57677884
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8578151
EAN/GTIN:
     4018242967612
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

LED-Pollerleuchte anthrazit 8841 AB14L/ #8578151

Poller-Kopfeinheit mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA-Reflektor. Spezielle Ausführung zur Verwendung in Kombination mit MU Standrohr PIR mit integriertem Passiv-Infrarot-Sensor. In Kombination mit separat zu bestellenden Standrohren in verschiedenen Ausführungen und Höhen zu verwenden. Zur Ausleuchtung von Gehwegen mit einer Breite von bis zu 3 m.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,16*
€ 410,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 375,16*
€ 436,21*
Frei Haus
ab € 379,75*
€ 440,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 429,67*
€ 494,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,21*
€ 519,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,36*
€ 496,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,38*
€ 483,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8578251
ab € 351,22*
Ähnlich
TRILUX
8577251
ab € 400,99*
Ähnlich
TRILUX
8577351
ab € 402,69*
Ähnlich
TRILUX
8577451
ab € 400,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.