Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Einbauschiene 2m, DALI, ws 1006514


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Einbauschiene 2m, DALI, ws 1006514
3-Phasen-Einbauschiene 2m, DALI, ws 1006514
Artikel-Nr.:
     3517A-48367209
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006514
EAN/GTIN:
     4024163272322
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

3-Phasen-Einbauschiene 2m, DALI, ws 1006514

Die S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene ist fu r größere Shops, Museen, Hotels und Restaurants oder auch Villen ideal: In mehreren Längen verfügbar, bildet die Unterputzversion eine flexible und DALI kompatible Basis für eine Vielzahl an Leuchten und Spots. Ideal für schwierige Raumverhältnisse. Und für Lichtinstallationen, bei denen es auf einzeln steuerbare Schaltkreise bei unauffälligem Design ankommt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,54*
€ 52,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 43,08*
€ 56,72*
€ 8,50*
ab € 57,60*
€ 57,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,54*
€ 61,15*
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006540
ab € 0,85*
Zubehör
SLV
1006538
ab € 13,73*
Zubehör
SLV
1002642
ab € 4,20*
Zubehör
SLV
1006522
ab € 13,76*
Zubehör
SLV
1006520
ab € 13,74*
Zubehör
SLV
1006526
ab € 13,76*
Zubehör
SLV
1006524
ab € 13,75*
Zubehör
SLV
1006530
ab € 16,23*
Zubehör
SLV
1006528
ab € 16,09*
Zubehör
SLV
1006534
ab € 16,13*
Zubehör
SLV
1006532
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.