Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006514
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006514
EAN/GTIN:
     4024163272322
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

3-Phasen Einbauschiene S-TRACK, DALI, 2m, weiß

  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-250 V~
  • Größe: L∕ B: 200∕ 5,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2,03 kg
  • Material: Aluminium
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Einbauschiene
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Artikelnummer: 1006514
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,76*
€ 52,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 42,72*
€ 56,41*
€ 8,50*
ab € 57,60*
€ 57,60*
€ 5,46*
ab € 46,23*
€ 60,62*
Frei Haus
ab € 47,74*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002642
ab € 4,20*
Zubehör
SLV
1006524
ab € 13,73*
Zubehör
SLV
1006526
ab € 13,73*
Zubehör
SLV
1006540
ab € 0,85*
Zubehör
SLV
1006538
ab € 13,75*
Zubehör
SLV
1006522
ab € 13,75*
Zubehör
SLV
1006520
ab € 13,74*
Zubehör
SLV
1006530
ab € 16,20*
Zubehör
SLV
1006528
ab € 16,21*
Zubehör
SLV
1006534
ab € 16,08*
Zubehör
SLV
1006532
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.