Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-Einzelleergehäuse 275x575x146mm Mi 9401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Einzelleergehäuse 275x575x146mm Mi 9401
Mi-Einzelleergehäuse 275x575x146mm Mi 9401
Artikel-Nr.:
     3517A-50159705
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001054
EAN/GTIN:
     4012591111092
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Mi-Einzelleergehäuse 275x575x146mm Mi 9401

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,21*
€ 213,50*
€ 5,95*
ab € 182,65*
€ 214,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,26*
€ 217,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,51*
€ 219,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,37*
€ 220,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI TS 30
ab € 3,73*
Zubehör
Hensel
MI TS 60
ab € 5,99*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,83*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591651345
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
4012591654216
ab € 257,50*
Zubehör
Hensel
4012591655077
ab € 196,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.