Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 150Lux 16A+1Aux 230V 11.91.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50250702
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     119182300000
EAN/GTIN:
     8012823347431
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr

Dämmerungsschalter 150Lux 16A+1Aux 230V 11.91.8.230.0000

Dämmerungsschalter + Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Einschaltschwelle: 1-150 Lx, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Max. Schaltstrom (cos phi:
0,6)=12 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 67,63*
1
€ 5,95*
ab € 58,21*
€ 71,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,89*
€ 72,34*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 59,17*
€ 72,37*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,29*
€ 72,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
199190124000
ab € 12,76*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,34*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,02*
Zubehör
Finder
01119
ab € 2,681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.