Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze für 400-er Serie PR400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfspitze für 400-er Serie PR400
Prüfspitze für 400-er Serie PR400
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50558009
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004160
EAN/GTIN:
     8033100844429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze

Prüfspitze für 400-er Serie PR400

START/STOP Taste ermöglicht die Durchführung bzw. das Beenden der Messung, ohne das Messgerät selbst bedienen zu müssen. Aktiv bei der Niederohmmessung, Isolationsmessung, RCD-Test, Schleifenimpedanzmessung und Drehfeldrichtungsmessung. Verfügbar bei den Modellen COMBI G2, COMBI G3, COMBI419, COMBI420, ISO410, SPEED418 und GSC60.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,61*
€ 62,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,71*
€ 62,72*
€ 4,00*
ab € 49,94*
€ 62,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,65*
€ 67,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 648,70*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 922,68*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.050,79*
Sonstiges
HT Instruments
1004290
ab € 625,90*
Sonstiges
HT Instruments
1009610
ab € 1.376,19*
Sonstiges
HT Instruments
1010200
ab € 1.209,28*
Sonstiges
HT Instruments
1010460
ab € 2.703,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.