Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 0100 Installationsprüfgerät mit Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMBI G3 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 inkl. Erdungsmessung (1009610)
COMBI G3 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 inkl. Erdungsmessung (1009610)
COMBI G3 | Prüfgerät VDE 0413 / EN 61557 inkl. Erdungsmessung (1009610)
Artikel-Nr.:
     C6735-1009610
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009610
EAN/GTIN:
     8033772799416
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G3 gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das Combi G3 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen). Einfacher geht es nicht. Intuitive Bedienung per Touchscreen. Alle Messfunktionen auf einen Blick. Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessung:
true
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
true
Niederohmmessung:
true
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
true
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
true
Drehfeldprüfung:
true
Strukturierter Messwertspeicher:
true
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Fernbedienung des Prüfgerätes:
true
Erdungsmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,63*
€ 1.773,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,48*
€ 1.753,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.458,71*
€ 1.735,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,63*
€ 1.679,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,55*
€ 1.640,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,19*
€ 1.637,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.449,60*
Zubehör
HT Instruments
2004100
ab € 31,09*
Zubehör
HT Instruments
2002900
ab € 101,09*
Zubehör
HT Instruments
1005400
ab € 144,74*
Zubehör
HT Instruments
1009700
ab € 909,17*
Zubehör
HT Instruments
1010480
ab € 39,37*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,28*
Zubehör
HT Instruments
2009310
ab € 121,31*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 243,06*
Zubehör
HT Instruments
1010210
ab € 232,26*
Zubehör
HT Instruments
1004160
ab € 49,61*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 155,46*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 71,18*
Zubehör
HT Instruments
2009690
ab € 166,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.