Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50657603 Herst.-Nr.: 531389 EAN/GTIN: 4048962208993 |
| |
|
| | |
| Montage Set Hohlraumbefestigung 531389 Mit Montagezange für das schnelle, komfortable Setzen der Hohlraum-Metalldübel in Plattenbaustoffen. Geeignet für Gipskarton, Gipsfaserplatten, Spanplatten, Hohlwände, Hohldecken, Tafeln, Platten usw. mit einer Dicke von 7 - 21 mm bei HM 5x52 bzw. 20 - 34 mm bei HM 5x65. Zur Befestigung von Gegenständen mit einer maximalen Dicke von 24 mm. Montage mittels Schraubendreher oder Montagezange. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Mit Gewinde: | ja | Mit Schraube: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,87* | € 25,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,58* | € 26,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,35* | € 27,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,75* | € 27,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,46* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|