Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p899801 Herst.-Nr.: 531389 EAN/GTIN: 4048962208993 |
| |
|
| | |
| Mit Montagezange für das schnelle, komfortable Setzen der Hohlraum-Metalldübel in Plattenbaustoffen. Geeignet für Gipskarton, Gipsfaserplatten, Spanplatten, Hohlwände, Hohldecken, Tafeln, Platten usw. mit einer Dicke von 7 21 mm bei HM 5x52 bzw. 20 34 mm bei HM 5x65. Zur Befestigung von Gegenständen mit einer maximalen Dicke von 24 mm. Montage mittels Schraubendreher oder Montagezange. Inhalt: 20 x Hohlraum-Metalldübel, HM 5x52 + Schrauben, 10 x Hohlraum-Metalldübel, HM 5x65 + Schrauben, 1 x Montage-Zange HM Z 3. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Fischer | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | VDS-Zulassung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,18* | € 24,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,40* | € 26,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,80* | € 27,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,89* | € 27,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,40* | € 27,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|