Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter PRO Linie 300mm E3RB-DP22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50662624
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3RB-DP22
EAN/GTIN:
     4548583441958
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter

Fotoschalter PRO Linie 300mm E3RB-DP22

Fotoschalter - PRO Linie, Taster, Reichweite 300mm, M18 Metallgehäuse radial, Schutzklasse IP69k, PNP, M12 Stecker 4polig
Weitere Informationen:
Tastweite:
5..300 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,35*
€ 72,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,21*
€ 74,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,25*
€ 81,79*
Frei Haus
ab € 67,24*
€ 84,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,29*
€ 90,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,81*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,82*
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,46*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,81*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.