Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 25A 25A3P+N+PE 52242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter 25A 25A3P+N+PE 52242
Lasttrennschalter 25A 25A3P+N+PE 52242
Artikel-Nr.:
     3517A-51154528
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     52242
EAN/GTIN:
     4015394209157
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Lasttrennschalter 25A 25A3P+N+PE 52242

Lasttrennschalter 25A 3P+N+PE mit Hilfskontakten (1xS,1xoe) im AMELAN-Gehaeuse 170x118mm Schutzart IP 67, Farbe grau RAL 7000 Leitungseinfuehrungen: 1 M 25 und 1 M 20 oben offen 2 M 25 unten mit Verschlussstopfen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 379,90*
€ 440,83*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 383,98*
€ 441,57*
1
Frei Haus
ab € 386,03*
€ 445,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 392,22*
€ 450,64*
8 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 435,46*
€ 477,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,95*
€ 503,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,88*
€ 488,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,98*
€ 456,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.