Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/1A M RTU 2857-570/024-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/1A M RTU 2857-570/024-001
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/1A M RTU 2857-570/024-001
Artikel-Nr.:
     3517A-51661076
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2857-570/024-001
EAN/GTIN:
     4055143827539

3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/1A M RTU 2857-570/024-001

3-Phasen-Leistungsmessumformer
3x277/480 V/1 A
MODBUS RTU
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,167*
€ 293,387*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 299,43*
Frei Haus
ab € 268,62*
€ 302,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,0377*
€ 315,5332*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,98*
€ 330,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-2701/064-001
ab € 22,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/060-101
ab € 19,6779*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/075-201
ab € 19,2842*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/150-501
ab € 19,3042*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/250-501
ab € 19,3842*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/400-1001
ab € 20,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-4001/100-001
ab € 59,8648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-4001/150-001
ab € 59,8448*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-5001/400-000
ab € 75,3832*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-5001/600-000
ab € 79,2465*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-501/1000-1001
ab € 26,8577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-8001
ab € 17,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-8002
ab € 14,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-501/600-1001
ab € 26,8243*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.