Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung TM172PBG42RI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51675757
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM172PBG42RI
EAN/GTIN:
     3606489729516
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul

SPS-Steuerung TM172PBG42RI

Die SPS Steuerung Modicon M172 in Performance Ausführung ist für jede Grösse von Applikationen Applikationen aus dem Bereich HLK-Maschinen und Pumpenautomatisierung ausgelegt. Mit integrierten und optionale Kommunikationsschnittstellen sowie Ethernet-Diensten bieten sich umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Die Steuerung verfügt über insgesamt 42 integrierte E/A, davon 12 digitale (potenzialfrei / HSC 2 kHz) und 12 konfigurierbare (U/I/T/R) analoge Eingänge, 12 digitale &
8 konfigurierbare (U/I/PWM) analoge Ausgänge.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
20..38 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Relaisausgänge:
12
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,3 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,67*
€ 349,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 354,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,82*
€ 358,19*
Frei Haus
ab € 320,32*
€ 362,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,87*
€ 373,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
TM1STPTTSN5201P
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.