Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Sensor-/-Aktorbox 6-fach,4-polig 757-164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-51808982
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-164
EAN/GTIN:
     4050821054290
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder

M12-Sensor-/-Aktorbox 6-fach,4-polig 757-164

M12-Sensor-/-Aktorbox
6-fach
4-polig
M23-Anschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
6
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10..30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
9 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,9047*
€ 63,1247*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,32*
€ 65,87*
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 67,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,3724*
€ 69,4324*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,41*
€ 71,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-150
ab € 117,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
ab € 0,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-100
ab € 95,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-050
ab € 72,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
757-011
ab € 10,57214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.