Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WT24-2R250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Lichtschranke WT24-2R250
Kompakt-Lichtschranke WT24-2R250
Artikel-Nr.:
     3517A-51840788
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1016820
EAN/GTIN:
     4047084120824
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WT24-2R250

Kompakt-Lichtschranken, W24-2, WT24-2R250, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Mit Zeitfunktion:
ja
Bemessungsschaltabstand:
1200 mm
Max. Schaltabstand:
1200 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,34*
€ 365,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,11*
€ 383,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,72*
€ 389,77*
Frei Haus
ab € 345,23*
€ 393,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,81*
€ 452,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,72*
€ 405,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.