| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51953568 Herst.-Nr.: 505KO5VEUM24 EAN/GTIN: 4011377162044 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler 24V 505 KO5 VEU M 24 für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 M .. mit roter und grüner LED-Lampe Tasten sind gegenseitig mechanisch verriegelt. mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle. Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Serienschalter | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Zusammenstellung: | Basiselement | Tastschalter: | nein | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Mit Montageplatte: | nein | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Ausschalter, Wechselschalter, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 24,41* | € 29,55* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,63* | € 32,10* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,77* | € 32,22* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,90* | € 32,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,30* | € 32,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|