Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 12V 5m grün 5011120550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V
Artikel-Nr.:
     3517A-51960299
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011120550
EAN/GTIN:
     4044538039022
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 12V 5m grün 5011120550

Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig)
kürzbar alle 100 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 36W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Wir empfehlen die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Lampenleistung je Meter:
7,2 W
Lichtstrom je Meter:
340 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen grün, led streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,83*
€ 66,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,36*
€ 72,59*
€ 8,50*
ab € 56,38*
€ 72,61*
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 74,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,77*
€ 75,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011149905
ab € 18,25*
Zubehör
nobilé
5011149906
ab € 16,41*
Zubehör
nobilé
5011149907
ab € 14,64*
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,76*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 23,95*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,23*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,48*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,18*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,31*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,53*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,88*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,25*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,40*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,60*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.