Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V
Artikel-Nr.:
     911-NO-5011120550
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011120550
EAN/GTIN:
     4044538039022
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, grün, 7,2W/m, 12V

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Artikelnummer: NO-5011120550
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Nennleistung pro Meter: 7,2W/m
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 3 A
  • Material: PVC/Kupfer
  • Lichtfarbe: Grün
  • Leuchtmittel: 150x SMD LED, 7,2W/m
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,127 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,24 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 240lm/m
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Nennstrom pro Meter: 0,6A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 100mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 30
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Hinweis: Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien wird empfohlen!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 27cm
  • Wellenlänge: 515 - 525nm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,83*
€ 66,83*
€ 5,00*
ab € 56,24*
€ 72,67*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,26*
€ 72,69*
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 74,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,64*
€ 75,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011149904
ab € 20,57*
Zubehör
nobilé
5011149905
ab € 18,21*
Zubehör
nobilé
5011149906
ab € 16,46*
Zubehör
nobilé
5011149907
ab € 14,64*
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,75*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 24,06*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,31*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,30*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,31*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,30*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,43*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 26,06*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,16*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,43*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.