| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55069269 Herst.-Nr.: 19911200 EAN/GTIN: 4013960387797 |
| |
|
| | |
| Muffe sanddicht SD DN 200 Diese Kabuflex Muffe ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sanddichte Verbindung von Kabuflex-Rohren. Diese Muffe ist nur für sanddichte Verbindungen von Kabuflex Rohren geeignet. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | nein | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 200 mm | Außendurchmesser: | 216 mm | Mit Gummidichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,95283* | € 9,96283* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,25* | € 10,39* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,9698* | € 11,3598* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,0525* | € 11,4725* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,22* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|