Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe sanddicht SD DN 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-55069269
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19911200
EAN/GTIN:
     4013960387797
Suchbegriffe:
Doppel-Steckmuffe
Doppelsteckmuffe
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen

Muffe sanddicht SD DN 200

Diese Kabuflex Muffe ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sanddichte Verbindung von Kabuflex-Rohren. Diese Muffe ist nur für sanddichte Verbindungen von Kabuflex Rohren geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
200 mm
Außendurchmesser:
216 mm
Mit Gummidichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 11,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,9698*
€ 11,3098*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,0525*
€ 11,4225*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,03*
€ 12,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980200
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.