| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7705151 Herst.-Nr.: KABUFLEX-MUFFE-DN200NFSD EAN/GTIN: 4013960387797 |
| |
|
| | |
| Diese Kabuflex Muffe ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sanddichte Verbindung von Kabuflex-Rohren. Diese Muffe ist nur für sanddichte Verbindungen von Kabuflex Rohren geeignet. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 216 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 200 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, mit Gummidichtung: false, Nenndurchmesser Anschluss 1: 200 mm, Nenndurchmesser Anschluss 2: 200 mm, Reduzierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | KABUFLEX-MUFFE-DN200NFSD | Ident Code: | 19911200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,96* | € 11,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,9698* | € 11,3098* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,0525* | € 11,4225* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,03* | € 12,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,88* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|