Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=250mmH=34mmB=111mm PL5-111-25F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55083208
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025111025
EAN/GTIN:
     4025113204868
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Spiralkabel

Führungskette R=250mmH=34mmB=111mm PL5-111-25F

Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
111 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
125 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
250 mm
Max. freitragende Länge:
31 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, spiralkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,88*
€ 50,86*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,96*
€ 50,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,78*
€ 52,29*
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 52,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,14*
€ 52,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,86*
€ 60,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,10*
€ 59,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,11*
€ 56,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,75*
€ 53,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,66*
€ 51,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,88*
€ 46,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,38*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,10*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,41*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,43*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,29*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,11*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 26,94*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,00*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 26,94*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.