Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchnippel f.NW35 PG36 NIMS-P 5010.022.036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010022036 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15010022036 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15010022036 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15010022036 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55083811
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010022036
EAN/GTIN:
     4025113143686
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel

Schlauchnippel f.NW35 PG36 NIMS-P 5010.022.036

Metall-Schlaucholive gerade NIMS-P, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54..65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 27,17262*
€ 33,93262*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 32,3324*
€ 40,4024*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 35,324*
€ 43,954*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 45,76*
€ 71,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,954*
€ 52,30526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,584*
€ 50,67496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,284*
€ 49,12796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,324*
€ 42,03556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 219,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.