Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchnippel m.Schelle PG36 Messing vern.m.Sechskantschl.AD45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131603
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     NIMS-P36
EAN/GTIN:
     4025113143686
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Metall-Schlaucholive gerade NIMS-P, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 9 mm, Gesamtlänge: 41 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+250 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 34 mm, Gesamthöhe: 54 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 54...65, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 54 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG36, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
NIMS-P36
Ident Code:
15010022036
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Schlauchverschraubung, flexa schlauchverschraubung, gewindetülle, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 27,0082*
€ 33,8782*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 32,5224*
€ 40,1324*
5
Frei Haus
ab € 35,524*
€ 43,624*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 45,64*
€ 70,92*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,1324*
€ 47,75756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,8024*
€ 46,17486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,6924*
€ 44,85396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,5224*
€ 38,70166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 200,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.