| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-122305 Herst.-Nr.: 15010022036 EAN/GTIN: 4025113143686 |
| |
|
| | |
| 15010022036 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 36,0mm: Typ: Metall-Schlaucholive Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG36x1,588 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 9,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 45,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 36,0mm Innendurchmesser: 34,0mm Maße: Höhe: 41,0mm Schlüsselweite: SW50 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 250°C Schutzart: IP54 / IP65 Passend für: Hohlgeflecht / K-EDU / K-Schlauch Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Inkl. O-Ring. Übereinstimmende Angaben: Kabelschutzschläuche, Schlaucholive |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 27,17262* | € 33,93262* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 32,3324* | € 40,4024* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,324* | € 43,954* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 45,76* | € 71,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|