Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms NIMS-P Ø45mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-P,AD45-PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010022036 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15010022036 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789C07
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010022036
EAN/GTIN:
     4025113143686
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchverschraubung Ms NIMS-P Ø45mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-P,AD45-PG36
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
54 mm mm
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
9 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 68
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Schlauchverschraubung, flexa schlauchnippel, gewindetülle, gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 27,05509*
€ 33,82509*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 32,4024*
€ 40,0024*
5
Frei Haus
ab € 35,614*
€ 43,554*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 41,04*
€ 68,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,82509*
€ 40,25186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56509*
€ 38,75246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63509*
€ 37,64576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05509*
€ 32,19556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 169,12545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,51*
Zubehör
Flexa
10340000020
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.