Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Ableiter DEHNguard 275V,IP20,Typ2 DG S 275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55173523
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952070
EAN/GTIN:
     4013364108493
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn

ÜS-Ableiter DEHNguard 275V,IP20,Typ2 DG S 275

Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B 1 und höher.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,44*
€ 41,17*
€ 5,95*
ab € 31,25*
€ 41,28*
€ 3,90*
ab € 32,14*
€ 42,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,12*
€ 43,41*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,32*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,90*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,76*
Zubehör
Dehn
952011
ab € 38,93*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 38,81*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 39,13*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 38,83*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 39,07*
Zubehör
Dehn
952016
ab € 38,86*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 47,90*
Zubehör
Dehn
952018
ab € 39,13*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.