Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Aus-Schalter Zwischenbau P1-32/Z/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55237965
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015148
EAN/GTIN:
     4015080151487
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Ein-Aus-Schalter Zwischenbau P1-32/Z/N

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P1, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter eaton, trennschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,67*
€ 46,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,05*
€ 47,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,85*
€ 51,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 52,39*
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,10*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,69*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,12*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,64*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,06*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,39*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.