Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Steckdose gelb 4000-68000-0020000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Steckdose gelb 4000-68000-0020000
VDE Steckdose gelb 4000-68000-0020000
Artikel-Nr.:
     3517A-55380056
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68000-0020000
EAN/GTIN:
     4048879038287
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Frontplattenschnittstellen
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose

VDE Steckdose gelb 4000-68000-0020000

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Deutschland 250VAC/16A gelb Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Überspannungsschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,21*
€ 36,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,95*
€ 36,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,93*
€ 37,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 38,67*
€ 3,90*
ab € 29,78*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8244*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,74*
Zubehör
Murrelektronik
4000-68000-9000000
ab € 4,38*
Zubehör
Murrelektronik
4000-68514-0000001
ab € 18,33*
Zubehör
Murrelektronik
4000-68000-9060010
ab € 57,51*
Zubehör
Murrelektronik
4000-68512-0000001
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.