Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Set ShrinKit 321 u-Basic 380-03005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Artikel-Nr.:
     3517A-55860530
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03005
EAN/GTIN:
     4031026325804
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Schrumpfschlauch-Set ShrinKit 321 u-Basic 380-03005

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer. Enthält 5 Größen - von 3 mm bis 18 mm Innendurchmesser. Insgesamt 177 Schrumpfschlauchabschnitte. Das ShrinkKit 321 Universal Basic ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.
Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 25,42*
€ 34,40*
1
€ 5,95*
ab € 26,77*
€ 34,94*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 28,83*
€ 37,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,22*
€ 37,48*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,07*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,84*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,84*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.