Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfkappe 3:1 PEC-6/2 schwarz PEC-6/2-POX-BK-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55863771
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-00001
EAN/GTIN:
     4031026323268
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
Kabelendgarnitur

Warmschrumpfkappe 3:1 PEC-6/2 schwarz PEC-6/2-POX-BK-L1

PEC (Pinched End Caps). Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Schnelle und einfache Verarbeitung. Großes Schrumpfverhältnis deckt einen großen Anwendungsbereich ab. PEC-Endkappen bieten exzellente mechanische und elektrische Eigenschaften zum Schutz von Kabelverbindungen und Kabelspleißen in der Elektrotechnik.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
30 mm
Nennquerschnitt:
3,1..28 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-45..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1924*
€ 0,2924*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22651*
€ 0,30651*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2336*
€ 0,3236*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2355*
€ 0,3312*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2423*
€ 0,3323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,44*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,83*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.