Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 128/38mm x25m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55881556
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145771
EAN/GTIN:
     4010311017549
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

Isolierband 128/38mm x25m sw

Elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband. Anwendungsgebiete: Abdichten, aufpolstern von Kabelisolierungen, bündeln, verstärken, als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung. Eigenschaften: Kleber aus synthetischem Kautschuk, beständig gegen Feuchtigkeit, beständig gegen Öl, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, stabilisiert gegen UV-Strahlen, hohe Flexibilität, geeignet für hohe elektrische Beanspruchung, gute Klebekraft, einfache Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,102*
€ 4,182*
5
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 4,74*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,02*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,182*
€ 4,97658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,092*
€ 4,86948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,052*
€ 4,82188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,852*
€ 4,58388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,102*
€ 3,69138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,452*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,442*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,549*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,529*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,519*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,519*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145832
ab € 0,529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.