Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel SpiralPlus 37-4 + Schraube KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipskartondübel SpiralPlus 37-4 + Schraube KT
Gipskartondübel SpiralPlus 37-4 + Schraube KT
Artikel-Nr.:
     3517A-55931304
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     068101041
EAN/GTIN:
     4049563001358
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel tox

Gipskartondübel SpiralPlus 37-4 + Schraube KT

Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Dübellänge:
37 mm
Min. Bohrlochtiefe:
48 mm
Mit Gewinde:
nein
Mit Schraube:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,2582*
€ 0,3482*
1 Tag
450
50
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2647*
€ 0,3547*
8 Tage
450
50
€ 4,95*
ab € 0,2658*
€ 0,3558*
3 Tage
750
50
€ 5,90*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.