Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil APH-ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil APH-ME
Abdeckprofil APH-ME
Artikel-Nr.:
     3517A-55936888
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3034374
EAN/GTIN:
     4046356316767
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer

Abdeckprofil APH-ME

Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME, optional plombierbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
8,2 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
91,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,794*
€ 2,464*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,869*
€ 2,569*
10
€ 5,95*
ab € 1,89232*
€ 2,60232*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,94499*
€ 2,67499*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,569*
€ 3,05711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,479*
€ 2,95001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,319*
€ 2,75961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,189*
€ 2,60491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 61,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3240266
ab € 55,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3240267
ab € 10,658*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,969*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8064*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9985*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2569*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,95785*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1452*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,8391*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,2557*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.